カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ANDERSON POWER PRODUCTS
- BRIDGE[自動車用品](7)
- LITTELFUSE(4)
- MTA(2)
- Pudenz(1)
- RENOGY JAPAN(1)
- マリンテック(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「04980900zxt」の検索結果
特価

6325G6
ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント