カテゴリ
- 制御機器(47)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- ANDERSON POWER PRODUCTS
- 工進(8,015)
- R&G RACING PRODUCTS(390)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(262)
- RS PRO(233)
- SPARKFUN(172)
- NSK(日本精工)(94)
- KEMET(92)
- 三菱ふそう(83)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
- シュナイダーエレクトリック(64)
- ホンダ(62)
- コミネ(52)
- SKF(日本エスケイエフ)(48)
- SMC(29)
- MOXA(29)
- レイ・アウト(26)
- Texas Instruments(25)
- エレコム(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「cts」の検索結果
特価

バッテリコネクタ SB50シリーズ
ANDERSON POWER PRODUCTS(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有
6325G6
ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ
ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から7日以内出荷仕様ヘビーデューティパワーコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタキット コネクタキット オス
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリコネクタ
ANDERSON POWER PRODUCTS¥6,598税込¥7,2581個当日出荷。SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568。SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリング。Anderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1。特長と利点:。機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0仕様●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122アズワン品番65-7769-64
Anderson Power Products ダストカバー
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様併用可能製品 = SB 350多極コネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用機器SB 350多極コネクタ
Anderson Power Products SB350 シリーズ コネクタハウジング ケーブルマウント 350A
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様定格電圧 = 600 V ac/dc取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 350A端子方法 = 圧着動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃シリーズ番号 = 350RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products フレームハンドル
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,298税込¥2,5281個欠品中仕様アクセサリタイプ = フレームハンドルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプフレームハンドル
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス/メス
ANDERSON POWER PRODUCTS¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様シリーズ = SBE80定格電流 = 30 A, 80 Aオス・メス = オス/メスキットタイプ = コネクタキット定格電圧 = 150 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products コネクタハウジング PP120 シリーズ
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,198税込¥2,4181袋(2個)当日出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = PP120RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス
ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス
ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ 組み立て済みコネクタキット メス
ANDERSON POWER PRODUCTS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4定格電流 = 20Aオス・メス = メスキットタイプ = 組み立て済みコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティ電源コネクタ (フラットワイピング端子付属) 2極
ANDERSON POWER PRODUCTS¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷シリーズSBXコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス/メス
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 2極 160A 600 V ac
ANDERSON POWER PRODUCTS¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 2定格電流 = 160Aオス・メス = メスキットタイプ = コネクタキット定格電圧 = 600 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ハウジング、固定ピン メス 8極
ANDERSON POWER PRODUCTS¥529税込¥5821個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ハウジング、固定ピンオス・メス = メス定格電流 = 20Aコンタクト数 = 8併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products PCBコンタクト Powerpoleシリーズ
ANDERSON POWER PRODUCTS¥1,298税込¥1,4281袋(4個)7日以内出荷仕様併用可能製品 = Blindmate Powerpole Pakコネクタハウジングシリーズ = Powerpoleコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products コンタクト Blindmateシリーズ 1極
ANDERSON POWER PRODUCTS¥1,298税込¥1,4281袋(4個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = コンタクト定格電流 = 25A定格電圧 = 600 V ac/dcコンタクト数 = 1シリーズ = BlindmateRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット 2極
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,298税込¥2,5281袋(4個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 2キットタイプ = コネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products PCBコンタクト Powerpoleシリーズ メス
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷仕様オス・メス = メス併用可能製品 = Powerpole 75コネクタハウジングシリーズ = Powerpoleコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 8極 20A
ANDERSON POWER PRODUCTS¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8定格電流 = 20Aオス・メス = オスキットタイプ = コネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティ電源コネクタ (フラットワイピング端子付属) 2極 320A
ANDERSON POWER PRODUCTS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷シリーズSBE320定格電圧(V)150ac/dc定格電流(A)320キット内容組み立て済みコネクタキットコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス/メス
コンタクト 8AWG クリンプ
ANDERSON POWER PRODUCTS¥1,198税込¥1,3181個11日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Con 製品群:PP75 SB50 シリーズ コンタクト 種別:ピン ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:8AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:SB 50 コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:-アズワン品番65-1586-27
コネクタ ハウジング 2POS イエロー
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,198税込¥2,4181個16日以内出荷仕様製品群:SB50 シリーズ 種別:- ポジション数:2 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson SB50 シリーズ 16-6AWG コンタクトアズワン品番65-1382-59
プラグ シェル W/ラッチ 180DEG 2-4P ブラック
ANDERSON POWER PRODUCTS¥1,098税込¥1,2081個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:プラグ シェル ラッチ付き 適合製品:Anderson Powerpole PAK PP15 & PP45 シリーズ コネクタ コネクタ シェルサイズ:- ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:-アズワン品番65-1382-55
プラグ & ソケット コネクタ ハウジング
ANDERSON POWER PRODUCTS¥6,498税込¥7,1481個16日以内出荷仕様製品群:SB350 シリーズ 種別:Hermaphroditic(雌雄同体) ポジション数:2 ピッチ間隔- 適合製品:SB350 ワイヤー または バスバー コンタクト 本体 色:グレー 色:グレー コンタクト数:2アズワン品番65-1413-06