カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ANDERSON POWER PRODUCTS
- スーパーツール(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sb175a」の検索結果
特価

6325G6
ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタキット コネクタキット オス
ANDERSON POWER PRODUCTS¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応