カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • ANDERSON POWER PRODUCTS
  • BiRod(13)
  • Electro Harmonix(22)
  • KEMET(28)
  • KIJIMA(キジマ)(9)
  • MARATHON SPECIAL PRODUCTS(16)
  • omron(オムロン)(11)
  • R&G RACING PRODUCTS(76)
  • RS PRO(130)
  • SCHURTER(10)
  • SIEMENS(27)
  • SPARKFUN(56)
  • オムロンヘルスケア(10)
  • シュナイダーエレクトリック(34)
  • ホンダ(40)
  • 三菱ふそう(18)
  • 北川鉄工所(8)
  • 工進(400)
  • 日本ウェルディングロッド(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v rod」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 2極 160A 600 V ac ANDERSON POWER PRODUCTS

    Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 2極 160A 600 V ac

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 2定格電流 = 160Aオス・メス = メスキットタイプ = コネクタキット定格電圧 = 600 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTS

    バッテリコネクタ SB50シリーズ

    ANDERSON POWER PRODUCTS(11件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有
  • 6325G6 ANDERSON POWER PRODUCTS

    6325G6

    ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
    シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント
  • バッテリコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTS

    バッテリコネクタ

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    。SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568。SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリング。Anderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1。特長と利点:。機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0
    仕様●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122アズワン品番65-7769-64
  • Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタキット コネクタキット オス ANDERSON POWER PRODUCTS

    Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタキット コネクタキット オス

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6326G1 ANDERSON POWER PRODUCTS

    6326G1

    ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネート取付方式ケーブル極数2電流(A)280電圧(V)600シリーズSB175動作温度(℃)20~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス/メス ANDERSON POWER PRODUCTS

    Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス/メス

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = SBE80定格電流 = 30 A, 80 Aオス・メス = オス/メスキットタイプ = コネクタキット定格電圧 = 150 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • Anderson Power Products SB350 シリーズ コネクタハウジング ケーブルマウント 350A ANDERSON POWER PRODUCTS

    Anderson Power Products SB350 シリーズ コネクタハウジング ケーブルマウント 350A

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 600 V ac/dc取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 350A端子方法 = 圧着動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃シリーズ番号 = 350RoHS指令(10物質対応)対応
  • Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス ANDERSON POWER PRODUCTS

    Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス

    ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Anderson Power Products コンタクト Blindmateシリーズ 1極 ANDERSON POWER PRODUCTS

    Anderson Power Products コンタクト Blindmateシリーズ 1極

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = コンタクト定格電流 = 25A定格電圧 = 600 V ac/dcコンタクト数 = 1シリーズ = BlindmateRoHS指令(10物質対応)対応
  • Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス ANDERSON POWER PRODUCTS

    Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス

    ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Anderson Power Products ヘビーデューティ電源コネクタ (フラットワイピング端子付属) 2極 320A ANDERSON POWER PRODUCTS

    Anderson Power Products ヘビーデューティ電源コネクタ (フラットワイピング端子付属) 2極 320A

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    シリーズSBE320定格電圧(V)150ac/dc定格電流(A)320キット内容組み立て済みコネクタキットコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス/メス