カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • ハネウェル(27)
  • RS PRO(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • FINDER(7)
  • BULGIN(6)
  • ZF CHERRY(5)
  • エスコ(3)
  • オジデン(大阪自動電機)(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • TDKラムダ(2)
  • AMPHENOL(2)
  • Sensata / Crydom(2)
  • CHILY(2)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
  • エコー電子(EDK)(1)
  • honeywell(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • MULTICOMP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10a250vac」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apem ジョイスティック 2軸 APEMApem ジョイスティック 2軸APEM
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Apem ジョイスティック,2軸 APEMApem ジョイスティック,2軸APEM
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
パネル取り付けV41000HEシリーズのジョイスティック.APEMは1000シリーズのジョイスティックの実績から、製品の延長を決断しました。過酷な環境での使用に適したさまざますべてのオプションでIP67のパネルシール等級と-20→+50℃の動作温度範囲が含まれますこのシリーズは標準で中央戻しになっており、X軸とY軸(東西南北)を完全に制御できるオープンスクエアゲートを備えています。最大限の柔軟性のある接続を実現できるように、ケーブルハーネスは付いていません。この装置にはオプション3タイプのスイッチが取り付けられ、240Vac回路で最大10Aを切り替えられます。これは、ほとんどの用途で必要とされる高さです。ハンドルはステンレススチール製シャフトに取り付け、Kumho/ネオプレン製シーリングブーツを装着します。このブーツは、オイルや石油などの物質から保護することができ、UV耐性を備えています。.特長及び利点.二重密閉油/酸/アルカリに対する耐性を備えたブーツですブッシュ取り付け径は22mmですV4スイッチレンチ締め付け用の外側の六角ナット.製品用途の情報.これらのユニットの製造に使用される高レベルの侵入保護と高品質の素材により、屋外用途、昇降式プラットフォーム、マテハン装置に最適です。
仕様●ジョイスティックトラベル:±12°●末端様式:はんだ●タイプを処理:丸型奥行(mm)(パネルから)23保護等級IP67軸数2材質(コンタクト)動作温度(℃)(Max)+50、(Min)-20機械的寿命1000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+50コンタクト定格電流(A)10@250Vacコンタクト定格電圧(V)250