カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- APEM
- 渡辺電機工業(26)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- イスカル(9)
- RS PRO(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- FINDER(5)
- 京セラ(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KNITTER-SWITCH(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- Carling Technologies(2)
- Relpol(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- omron(オムロン)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- CARLO GAVAZZI(1)
- RELECO(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3PDT」の検索結果

Apem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 3極双投(3PDT) パネルマウント
APEM¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40~+85ターミナル形状はんだコンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ長さ(mm)15.1
Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc