カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- APEM
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 常磐精工(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- K.Pガスケット(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- SUN(2)
- KITACO(2)
- 共立プロダクツ(2)
- brembo(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- TRW(2)
- NAKATAKI(2)
- サンワサプライ(1)
- ダイニチ工業(1)
- CHINO(チノー)(1)
- 長野計器(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- ブランドをもっと見る
「3kh-04」の検索結果

ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm
APEM¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵仕様●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:危険警告(シンボル)●DC定格電圧:24V●動作温度 Max:+85℃●コード番号:193-1909アズワン品番65-7823-40
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm
APEM¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:I、O●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1907アズワン品番65-7794-75
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入
APEM¥57,980税込¥63,7781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:I、O●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1906アズワン品番65-7822-51