カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- APEM
- SKF(日本エスケイエフ)(12)
- MAZDA(マツダ)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- Kawasaki(3)
- 椿本チエイン(1)
- 水本機械製作所(1)
- スバル(1)
- 三菱ふそう(1)
- KAZEN(1)
- フェニックスデント(1)
- アブス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「492-021」の検索結果

APEM ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:36.8mm KG492A2XXA21XX
APEM¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm仕様●イルミネーション:なし●末端様式:クイックコネクト、はんだ形状アクチュエータ:長方形接点構成DPDTボタン色黒動作特性On-Off-On保護等級IP65材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウト高さ(mm)21.08パネルのカットアウト幅(mm)36.8