カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- APEM
- モノタロウ(4)
- GATOR Case(15)
- 3M(スリーエム)(14)
- RS PRO(12)
- CAMDENBOSS(10)
- ホンダ(6)
- ニッサン(2)
- ELPA(1)
- TDK(1)
- 東洋技研(1)
- Axel(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- トーエイライト(1)
- BOURNS(1)
- EBM PAPST(1)
- StarTech.com(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- MTセキュリティジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「5085 3m」の検索結果

APEM ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:36.8mm KG492A2XXA21XX
APEM¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm仕様●イルミネーション:なし●末端様式:クイックコネクト、はんだ形状アクチュエータ:長方形接点構成DPDTボタン色黒動作特性On-Off-On保護等級IP65材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウト高さ(mm)21.08パネルのカットアウト幅(mm)36.8
APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:36.8mm KG412A2XEA26X3
APEM¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm仕様●イルミネーション:あり●末端様式:クイックコネクト、はんだ接点構成DPSTボタン色黒動作特性On-Off定格電圧 DC V1224保護等級IP65動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウト高さ(mm)21.08パネルのカットアウト幅(mm)36.8