カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • モノタロウ(4)
  • 渡辺電機工業(180)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • StarTech.com(42)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • RS PRO(23)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • スバル(17)
  • 東亜DKK(16)
  • SIBATA(柴田科学)(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(13)
  • ABB(11)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • エレコム(9)
  • KRK(笠原理化工業)(9)
  • サンワサプライ(8)
  • LG(8)
  • TRUSCO(7)
  • KNITTER-SWITCH(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DPD」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウントAPEM
2,160税込2,376
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugカットアウト直径(Φmm)6.5材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電圧(V)30dc、125ac、250ac接触抵抗(mΩ)10
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子APEM
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPDTカットアウト直径(Φmm)12.5アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)15@125Vc、5@12Vdc
Apem スライドスイッチ 双極双投(DPDT) APEMApem スライドスイッチ 双極双投(DPDT)APEM
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)装着方式PCBターミナルタイプスルーホール機械的寿命20000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応
Apem 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) APEMApem 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT)APEM
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
材質(コンタクト)金めっき銀スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5コンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ Momentary On-Off-Momentary On 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A APEMApem トグルスイッチ Momentary On-Off-Momentary On 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 AAPEM
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作Momentary On-Off-Momentary OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP67 APEMApem 押しボタンスイッチ 2 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP67APEM
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)16.2ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)2@250Vac
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac APEMApem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V acAPEM
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPDTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウントAPEM
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)+85装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子APEM
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)スイッチ動作On-Off-Onコンタクト定格電流(A)4@30Vdc装着方式パネルマウントターミナルタイプはんだカットアウト直径(Φmm)6.5材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10動作温度範囲(℃)-40→+85
Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウントAPEM
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)スイッチ動作On-None-モーメンタリ定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugカットアウト直径(Φmm)6.5材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電圧(V)30dc、125ac、250ac接触抵抗(mΩ)10
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子APEM
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントターミナルタイプはんだアクチュエータ長さ(mm)11材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10動作温度範囲(℃)-40→+85RoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチ モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子APEM
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@24Vdc
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 AAPEM
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem トグルスイッチ (On)-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 10 A APEMApem トグルスイッチ (On)-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 10 AAPEM
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
適合CSA、NF-VDE、UL、UL認定定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)10
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウントAPEM
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子APEM
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウントアクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだ
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A APEMApem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 AAPEM
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 10 A APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 10 AAPEM
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)10
Apem 押しボタンスイッチ 6 A ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) 24 (Dia.)mm IP65 APEMApem 押しボタンスイッチ 6 A ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) 24 (Dia.)mm IP65APEM
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)12dc,250acスイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)24コンタクト定格電流(A)6コンタクト定格電圧(V)250/AC、12/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)24(Dia.)
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 15 A APEMApem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 15 AAPEM
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
適合CSA、NF-VDE、UL、UL認定材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)15
Apem 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT) APEMApem 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT)APEM
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子APEM
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT) APEMApem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT)APEM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP65 APEMApem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP65APEM
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPDTカットアウト直径(Φmm)22.2アクチュエータ色コンタクト定格電流(A)6@125Vac
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V acAPEM
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPDTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)15@250Vc
dpdゴールド特集