Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子APEM
Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウントAPEM
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dcAPEM
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチAPEM
Apem マイクロスイッチ レベル 表面実装APEM
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V acAPEM
Apem 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチAPEM
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチAPEM
Apem LED表示灯 14mm 12V dcAPEM
Apem ポテンショメータジョイスティック 1軸APEM(1件のレビュー)
Apem タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 6 x 3.5 x 4.3mmAPEM
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリAPEM(1件のレビュー)
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67APEM
Apem サムロータリスイッチAPEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子APEM
Apem プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント 100mΩAPEM