カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • onsemi(597)
  • SIEMENS(318)
  • BIGM(丸山製作所)(314)
  • RS PRO(207)
  • VISHAY(176)
  • 日本モレックス(molex)(148)
  • Hirschmann Test & Measurement(141)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(100)
  • ホンダ(45)
  • SPARKFUN(41)
  • Adafruit(39)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(35)
  • Phenomenex(34)
  • SHIMANO(シマノ)(29)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](28)
  • 日本製線(24)
  • BELDEN(20)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EMM」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apem LED表示灯 14mm 12V dc APEMApem LED表示灯 14mm 12V dcAPEM
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc取付穴(mm)14定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色クロム
Apem LED表示灯 16mm 12V dc APEMApem LED表示灯 16mm 12V dcAPEM
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)12dc取付穴(mm)16電球の種類LED寸法(mm)【電球】10端子種別リードワイヤーIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色定格電流(mA)20長さ(mm)19.4
APEM ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:36.8mm KG492A2XXA21XX APEMAPEM ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:36.8mm KG492A2XXA21XXAPEM
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm
仕様●イルミネーション:なし●末端様式:クイックコネクト、はんだ形状アクチュエータ:長方形接点構成DPDTボタン色動作特性On-Off-On保護等級IP65材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウト高さ(mm)21.08パネルのカットアウト幅(mm)36.8
APEM パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR24 APEMAPEM パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR24APEM
889税込978
1個
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
APEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXR12 APEMAPEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXR12APEM
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR12APEM
869税込956
1個
6日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR24APEM
869税込956
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXG24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXG24APEM
859税込945
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXB24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXB24APEM
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXB12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXB12APEM
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
APEM パイロットランプ, 24V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXW24 APEMAPEM パイロットランプ, 24V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXW24APEM
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度1200mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXW24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXW24APEM
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度1200mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXW12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXW12APEM
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度1200mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXG12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXG12APEM
979税込1,077
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXB12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXB12APEM
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXB24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXB24APEM
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
APEM パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXG12 APEMAPEM パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXG12APEM
879税込967
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR12APEM
859税込945
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXG24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXG24APEM
879税込967
1個
6日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXG12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXG12APEM
929税込1,022
1個
6日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXG24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXG24APEM
699税込769
1個
6日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXB12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXB12APEM
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXY12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXY12APEM
839税込923
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXB12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXB12APEM
849税込934
1個
6日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXR12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXR12APEM
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 白, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXW12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 白, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXW12APEM
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度1200mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXG24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXG24APEM
759税込835
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXG12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXG12APEM
899税込989
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR12APEM
919税込1,011
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
APEM パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXR24 APEMAPEM パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXR24APEM
919税込1,011
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
APEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXR12 APEMAPEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXR12APEM
949税込1,044
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
APEM パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXG24 APEMAPEM パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXG24APEM
739税込813
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXY24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXY24APEM
979税込1,077
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXB12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXB12APEM
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXR12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXR12APEM
929税込1,022
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 白, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXW24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 白, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXW24APEM
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度1200mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXG12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXG12APEM
899税込989
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXG12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXG12APEM
889税込978
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXB12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXB12APEM
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXB24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXB24APEM
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ