カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1,054)
  • オカムラ(岡村製作所)(190)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(88)
  • エスコ(79)
  • サンワサプライ(52)
  • オリエンタルモーター(35)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • CKD(28)
  • SKC(環境測定)(28)
  • イスカル(24)
  • omron(オムロン)(24)
  • ミニター(24)
  • ベッセル(21)
  • ノーリツ(21)
  • セキセイ(17)
  • 山田照明(14)
  • brembo(14)
  • コガネイ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-2」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67 APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67APEM
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント APEMApem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウントAPEM
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
IPR1SAD2 APEMIPR1SAD2APEM
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IPR3SAD2 APEMIPR3SAD2APEM
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IPR1SAD2LOY APEMIPR1SAD2LOYAPEM
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IBR3SAD2 APEMIBR3SAD2APEM
1,588税込1,747
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IPR3SAD2101 APEMIPR3SAD2101APEM
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント IP67 APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント IP67APEM
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)13.6
ペンダントスイッチ Apem 常時開 モーメンタリ 400mA @ 32V ac APEMペンダントスイッチ Apem 常時開 モーメンタリ 400mA @ 32V acAPEM
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:N●スイッチの動作:モーメンタリ●リード長さ:0.5m●IP評価:IP67●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●ターミナルタイプ:3.5 mmステレオプラグ●接触抵抗:50mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき銀●動作温度範囲:-40 → +85℃●ペンダントスイッチ(IP67). IP67等級のシール構造のペンダントスイッチに、コイル状コードと3.5 mmジャックプラグが付属しています。 シンプルでスタイリッシュなデザインで高い信頼性(最小 電気的寿命: 500,000回) リード長: 0.5m(自由長)、2m(軽く引っ張った時) プッシュツートーク、緊急通報(ナースコールなど)、照明コントロール、機器の作動(写真の撮影)、ホームオートメーションなど、さまざまな用途に最適 最大 抵抗負荷ありでの電流 / 電圧定格: 400 mA (32 Vac)、100 mA (50 Vdc) 常時開コンタクト ペンダント制御ステーションについては、代表品番 ; 251-2561 251-2561 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
IPR1SAD2LOS APEMIPR1SAD2LOSAPEM
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc Off-On パネルマウント IP67 APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc Off-On パネルマウント IP67APEM
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
スイッチ動作Off-On装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67 APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67APEM
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)13.6ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 100 mA @ 30 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 100 mA @ 30 V dc ハンダ端子APEM
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)ナイロン66接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85IP等級IP68コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤APEM
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc仕様【イルミネーション】あり
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 100 mA @ 30 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 100 mA @ 30 V dc ハンダ端子APEM
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)ナイロン66接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85IP等級IP51コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc