カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- APEM
- BIGM(丸山製作所)(363)
- SMC(16)
- ニッサン(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- AFAM(アファム)(6)
- brother(ブラザー)(5)
- ホンダ(5)
- GOAL(ゴール)(5)
- アズワン(4)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- 協和[機構部品](3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- KYOWA(協和製作所)(3)
- IXYS(3)
- アイオ産業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ad600」の検索結果
特価

Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
APEM¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, ISR3SAD600
APEM¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック仕様イルミネーションなし保護構造IP67シリーズISSeries定格電圧32Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色赤動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)ISR3SAD600材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vac
ペンダントスイッチ Apem 単極単投(SPST) モーメンタリ 400mA @ 32V ac
APEM¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:モーメンタリ●リード長さ:0.5m●IP評価:IP67●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●ターミナルタイプ:3.5 mmステレオプラグ●接触抵抗:50mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき銀●動作温度範囲:-40 → +85℃●ペンダントスイッチ(IP67). IP67等級のシール構造のペンダントスイッチに、コイル状コードと3.5 mmジャックプラグが付属しています。 シンプルでスタイリッシュなデザインで高い信頼性(最小 電気的寿命: 500,000回) リード長: 0.5m(自由長)、2m(軽く引っ張った時) プッシュツートーク、緊急通報(ナースコールなど)、照明コントロール、機器の作動(写真の撮影)、ホームオートメーションなど、さまざまな用途に最適 最大 抵抗負荷ありでの電流 / 電圧定格: 400 mA (32 Vac)、100 mA (50 Vdc) 常時開コンタクト ペンダント制御ステーションについては、代表品番 ; 251-2561 251-2561 を参照RoHS指令(10物質対応)対応