カテゴリ

  • 制御機器(623)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • モノタロウ(42)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,187)
  • AMPHENOL(1,491)
  • CAPTAIN STAG(2,562)
  • JAPPY(596)
  • KITO(キトー)(1,078)
  • MAZDA(マツダ)(1,077)
  • RS PRO(1,266)
  • SMC(6,682)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,630)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,579)
  • サンエス(1,296)
  • タンガロイ(798)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,618)
  • ホンダ(5,493)
  • ミツビシ(653)
  • メディアカバーマーケット(3,128)
  • 三菱ふそう(3,072)
  • 大阪魂(1,144)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(600)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap」の検索結果

632件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBR APEM

    APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBR

    APEM
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
    仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ接点構成DPSTボタン色赤動作特性On-Off定格電圧 AC V125/250RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)パネル:20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12
  • Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dc APEM

    Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dc

    APEM
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
  • MR210R5LBG APEM

    MR210R5LBG

    APEM
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
  • ロッカースイッチ APEM (アペム社) APEM

    ロッカースイッチ APEM (アペム社)

    APEM
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • トグルスイッチキャップ Apem APEM

    トグルスイッチキャップ Apem

    APEM
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様APEMバレルレバー. トグルスイッチと合わせて使用するバレルレバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Apem マイクロスイッチ レベル 表面実装 APEM

    Apem マイクロスイッチ レベル 表面実装

    APEM
    ¥719税込¥791
    1袋(5個)
    当日出荷
    アクチュエータの種類レベル機械的寿命50000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装動作温度範囲(℃)-10~+60コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NOコンタクト定格電流(mA)50@20Vdc
  • Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEM

    Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント

    APEM
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
  • Apem ジョイスティック 3軸 APEM

    Apem ジョイスティック 3軸

    APEM
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Apem  ロッカースイッチコネクタ APEM

    Apem ロッカースイッチコネクタ

    APEM
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品ロッカースイッチ
  • 637H/2 APEM

    637H/2

    APEM
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KG492A2XXA21XX APEM

    KG492A2XXA21XX

    APEM
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac APEM

    Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac

    APEM
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)15@250Vc
  • Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子

    APEM
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
  • Apem キーパッド 4 x 1 APEM

    Apem キーパッド 4 x 1

    APEM
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    キー数4キーパッド4× 1動作温度範囲(℃)-25 →+70IP等級IP65
  • Apem ジョイスティック 2軸 APEM

    Apem ジョイスティック 2軸

    APEM
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Apem メンブレンキーパッド APEM

    Apem メンブレンキーパッド

    APEM
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, スルーホール実装, SPST, AV0611A200 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, スルーホール実装, SPST, AV0611A200

    APEM
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    APEMAVシリーズのアンチバンダルスイッチは、耐衝撃性とアンチジャミング構造を備えた堅牢な製品です。金めっき銀コンタクトを備え、ステンレススチール又はニッケルめっき黄銅ブッシュを選択できる、このAVシリーズアンチバンダルスイッチは、高度な保護機能を備え、機械的寿命が長い製品です。。電気的寿命:40,000回。機械的寿命:100000回。フラット16mmアクチュエータ。オン/オフ電気機能。接点状態表示信号
    仕様イルミネーションなし保護構造IP65定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状丸ボタン色銀動作方式ラッチ型番(メーカー型番)AV0611A200材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
  • Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ APEM

    Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ

    APEM
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント
  • 638H/2 APEM

    638H/2

    APEM
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Apem  トグルスイッチブーツ APEM

    Apem トグルスイッチブーツ

    APEM
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプSealing Hood併用可能製品Toggle Switch
  • Apem 非接触ジョイスティック 2軸 APEM

    Apem 非接触ジョイスティック 2軸

    APEM
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    APEM 非接触ジョイスティックAPEM 2 極非接触ジョイスティックスイッチの動作寿命は 5000000 回で、コンタクト定格電流は 40 mA、定格電圧は 5 V dc です。最新世代の高精度非接触ジョイスティックです。X 及び Y をカバーし、それぞれ 1 つの比例出力を提供する 2 軸形式になっています。最新のホール効果技術により、トラブルフリーの長寿命が保証され、さまざまなアナログ信号やカスタム PWM 出力オプションを用意しています。このジョイスティックは、性能、強度、及び堅牢性を重視して設計
    仕様●軸の数:2●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP65●タイプを処理:円錐形●コンタクトの定格電圧:5V●コンタクト定格電流:40 mA @ 5 V dc●ジョイスティックトラベル:36 °、50 °●末端様式:スルーホール●機械的寿命:5000000Cycles●パネルからの奥行き:20mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:693-2310アズワン品番65-7830-44
  • Apem 非接触ジョイスティック 2軸 APEM

    Apem 非接触ジョイスティック 2軸

    APEM(1件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷
    仕様【タイプを処理】ボタン、【ジョイスティックトラベル】36 °、50 °奥行(mm)【パネルから】20スイッチホール効果軸数2機械的寿命5000000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+70IP等級IP65ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)40@5Vdcコンタクト定格電圧(V)5
  • Apem ポテンショメータジョイスティック 1軸 APEM

    Apem ポテンショメータジョイスティック 1軸

    APEM(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    仕様【ジョイスティックトラベル】±27.5 °スイッチ受動軸数1機械的寿命5000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55IP等級IP65
  • Apem ポテンショメータジョイスティック 2軸 APEM

    Apem ポテンショメータジョイスティック 2軸

    APEM
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    軸数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-2 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-2

    APEM
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色黒動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3FAD-2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac

    APEM
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーションSPSTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
  • Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ APEM

    Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ

    APEM
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)12.2コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
  • Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A APEM

    Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A

    APEM(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)10
  • Apem LED表示灯 14mm 12V dc APEM

    Apem LED表示灯 14mm 12V dc

    APEM
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc取付穴(mm)14定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色クロム
  • MR210R5LBR APEM

    MR210R5LBR

    APEM
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
  • Apem LED表示灯 16mm 12V dc APEM

    Apem LED表示灯 16mm 12V dc

    APEM
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)19.4寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc端子種別リードワイヤー取付穴(mm)16定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色黒
  • Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント APEM

    Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

    APEM
    ¥899~税込¥989~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
  • APEM スライドスイッチ 1回路 2接点 4 A @ 125 V ac APEM

    APEM スライドスイッチ 1回路 2接点 4 A @ 125 V ac

    APEM
    ¥549~税込¥604~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    上面操作タイプ、側面操作タイプ。はんだ付け時のフラックスの侵入を防ぐシール構造端子。電気的寿命:10000回。アクチュエータ部の材料はガラス繊維入りポリアミド、ケース部の材料はPBT耐熱熱可塑樹脂
    仕様末端様式:スルーホール長さ(mm)14.1幅(mm)7.5アクチュエータの種類スライド接点構成SPDT動作特性ラッチ接触抵抗(mΩ)10機械的寿命20000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)4@125Vac
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子

    APEM
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • Apem  円錐キャップナット APEM

    Apem 円錐キャップナット

    APEM
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ円錐キャップナット併用可能製品直径6.35 mmシリーズのミニチュアスイッチ
  • Apem ジョイスティック 1軸 APEM

    Apem ジョイスティック 1軸

    APEM
    ¥729~税込¥802~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • キーロックスイッチ, Apem APEM

    キーロックスイッチ, Apem

    APEM
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 緑 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 緑

    APEM
    ¥659税込¥725
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ。モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番:103-5782103-5782を参照してください。
    種類キャップ動作方式モメンタリキャップ色緑RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
  • Apem  ロッカースイッチ取り付けパネル APEM

    Apem ロッカースイッチ取り付けパネル

    APEM
    ¥629~税込¥692~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けパネル
  • APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 赤 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 赤

    APEM
    ¥399税込¥439
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
    種類キャップ動作方式モメンタリキャップ色赤RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)