カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • AOHI(アオハイ)(10)
  • CKD(12)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • RS PRO(11)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • SMC(41)
  • SPARKFUN(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • アールズ(10)
  • カナレ電気(6)
  • カートン(34)
  • タンガロイ(14)
  • ホンダ(158)
  • ワコーパレット(7)
  • 三菱ふそう(40)
  • 三菱電機(7)
  • 安達商事(15)
  • 渡辺電機工業(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsw」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APEM キースイッチ, JD9H126W, 3極, 45° APEM

    APEM キースイッチ, JD9H126W, 3極, 45°

    APEM
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
    仕様キートラッピングあり、末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:45動作特性ラッチ材質(ケース)亜鉛合金材質(コンタクト)銅合金、金めっき動作温度(℃)(Min)-30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数3
  • APEM キースイッチ, JD9S126W, 2極, 90° APEM

    APEM キースイッチ, JD9S126W, 2極, 90°

    APEM
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
    仕様末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:90動作特性ラッチ定格電圧 DC V28材質(ケース)亜鉛合金材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数2
  • APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2

    APEM
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
    定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2

    APEM
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
    定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)銀機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 3641NF/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 3641NF/2

    APEM
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
    定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)銀機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 3636NF/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 3636NF/2

    APEM
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
    定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc