カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- APEM
- EPSON(16)
- IDEC(和泉電気)(1)
- サンワサプライ(1)
- RAMASU(ラマス)(1)
- FunLogy(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「elplp」の検索結果

APEM キースイッチ, JD9H126W, 3極, 45°
APEM¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads仕様キートラッピングあり、末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:45動作特性ラッチ材質(ケース)亜鉛合金材質(コンタクト)銅合金、金めっき動作温度(℃)(Min)-30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数3
APEM キースイッチ, JD9S126W, 2極, 90°
APEM¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads仕様末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:90動作特性ラッチ定格電圧 DC V28材質(ケース)亜鉛合金材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数2