カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- APEM
- モノタロウ(1)
- KANON(中村製作所)(18)
- MAZDA(マツダ)(40)
- NAKATAKI(15)
- PMC(28)
- SMC(17)
- TRUSCO(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(65)
- エスコ(16)
- ケルン(23)
- スリーピース(24)
- スーパーツール(10)
- ハイロジック(18)
- ホンダ(11)
- マキシンコー(15)
- ヤマテック(10)
- 山金工業(14)
- 新日軽(LIXIL)(34)
- 未来工業(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kh-1」の検索結果
特価

Apem ディップスイッチ 埋込型アクチュエータスライド SPST
APEM¥6,998~税込¥7,698~1袋(5個)ほか8日以内出荷アクチュエータの種類埋込型アクチュエータスライドRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入
APEM¥43,980税込¥48,3781セット(10個)7日以内出荷過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光仕様●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:21.08 x 36.8mm●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1901アズワン品番65-7834-93
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入
APEM¥34,980税込¥38,4781セット(10個)7日以内出荷過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光仕様●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:換気ファン(シンボル)●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1910アズワン品番65-7819-80
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm
APEM¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:換気ファン(シンボル)●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1912アズワン品番65-7839-03
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm
APEM¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷仕様●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:I、O●パネルのカットアウトサイズ:21.08 x 36.8mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:193-1904アズワン品番65-7806-56
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm
APEM¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1929アズワン品番65-7834-85
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入
APEM¥57,980税込¥63,7781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:I、O●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1906アズワン品番65-7822-51
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm
APEM¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:I、O●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1907アズワン品番65-7794-75
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入
APEM¥38,980税込¥42,8781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1928アズワン品番65-7834-83
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入
APEM¥58,980税込¥64,8781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1919アズワン品番65-7822-50
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm
APEM¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵仕様●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:危険警告(シンボル)●DC定格電圧:24V●動作温度 Max:+85℃●コード番号:193-1909アズワン品番65-7823-40
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm
APEM¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷。過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●DC定格電圧:24V●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1920アズワン品番65-7839-42