カテゴリ

  • 制御機器(145)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • エスコ(439)
  • ホンダ(185)
  • MTO(181)
  • WURTH ELEKTRONIK(111)
  • マルツエレック(89)
  • VISHAY(67)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(64)
  • SAMTEC(51)
  • ラムマウント(47)
  • 三菱ふそう(38)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(37)
  • アイリスチトセ(36)
  • MAD MAX(マッドマックス)(30)
  • MICROCHIP(26)
  • アイ・エル・シー(22)
  • ICOM(アイコム)(19)
  • 北川鉄工所(16)
  • omron(オムロン)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(145)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mto」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dc APEM

    Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dc

    APEM
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
  • Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEM

    Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
  • Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子

    APEM
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
  • Apem  トグルスイッチブーツ APEM

    Apem トグルスイッチブーツ

    APEM
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプSealing Hood併用可能製品Toggle Switch
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac

    APEM
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーションSPSTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
  • Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac APEM

    Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)15@250Vc
  • Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A APEM

    Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A

    APEM(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)10
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36P0050 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36P0050

    APEM
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
    接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30→+85アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, 5636A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, 5636A9

    APEM
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成SPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off-On, 5639A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off-On, 5639A9

    APEM
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成SPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-OFF-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子

    APEM
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636H/2

    APEM
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac

    APEM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPSTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
  • Apem トグルスイッチ On-Off-On 4極オン / オフスイッチ パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ On-Off-On 4極オン / オフスイッチ パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子

    APEM
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション4極オン / オフスイッチアクチュエータ長さ(mm)11.4ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • Apem トグルスイッチブーツ APEM

    Apem トグルスイッチブーツ

    APEM
    1,398税込1,538
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-(On), 635H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-(On), 635H/2

    APEM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@125Vac
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-(On), 5632A APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-(On), 5632A

    APEM
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-On, 639H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-On, 639H/2

    APEM
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
    極数単極、2極接点構成SPST端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • Apem トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A APEM

    Apem トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A

    APEM
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)10
  • Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A APEM

    Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A

    APEM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)10
  • Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント APEM

    Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント

    APEM
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
  • Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac APEM

    Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac

    APEM
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPDTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)15@250Vc
  • Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極単投(SPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極単投(SPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子

    APEM
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • Apem トグルスイッチ APEM

    Apem トグルスイッチ

    APEM
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)20動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.5ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • Apem  トグルスイッチワッシャ APEM

    Apem トグルスイッチワッシャ

    APEM
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプワッシャ併用可能製品スイッチ
  • Apem  トグルスイッチアースタグ APEM

    Apem トグルスイッチアースタグ

    APEM
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプアースラグ
  • Apem トグルスイッチ On-On DP PCB APEM

    Apem トグルスイッチ On-On DP PCB

    APEM
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)20材質(コンタクト)黄銅、金めっきスイッチ動作On-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーションDPアクチュエータ長さ(mm)5.3ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
  • Apem トグルスイッチ On-Off-On DP PCB APEM

    Apem トグルスイッチ On-Off-On DP PCB

    APEM
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)20材質(コンタクト)黄銅、金めっきスイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーションDPアクチュエータ長さ(mm)5.3ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
  • Apem トグルスイッチ On-Off-On SP PCB APEM

    Apem トグルスイッチ On-Off-On SP PCB

    APEM
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)20材質(コンタクト)黄銅、金めっきスイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーションSPアクチュエータ長さ(mm)5.3ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
  • Apem トグルスイッチ ラッチ パネルマウント 10 A @ 24 V dc APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ パネルマウント 10 A @ 24 V dc

    APEM
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) PCB APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) PCB

    APEM
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき接触抵抗(mΩ)20スイッチ動作ラッチ機械的寿命6 x 10^4OperationsRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)5.5ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)400@20V
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) PCB APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) PCB

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作ラッチ装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) PCB APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) PCB

    APEM
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作ラッチ装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 21136NA APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 21136NA

    APEM
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、スタンダード、基板実装、2A.自動クリーニング/ワイピング銀コンタクト付きのトグルスイッチ2本のフロントピンにより、支持力を強化。平ブッシュ付きの品番:317-695317-695を除き、ねじブッシュを採用0.1インチピッチグリッドの接続ピン銀コンタクトクロムめっき黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷:100mA@10V機械的寿命:100000回、電気的寿命:20000回
    接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.5実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 5666A APEM

    APEM トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 5666A

    APEM
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成4PDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off, 631H APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off, 631H

    APEM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    仕様イルミネーション:なし規格(代表)CSA、NF-VDE、UL、UL認定定格電圧400Vac接点構成SPDT端子形状ネジ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636NH/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636NH/2

    APEM
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    すべてのスイッチの接触抵抗は10mΩ以下ですバイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準、15Aフラット絶縁レバー.フラット絶縁レバー又は従来の金属製レバーを選択可能な単極及び2極スイッチです。12mm取り付けブッシュ250(1/4インチ)端子黄銅製アクチュエータ、メラミン/ポリエステル製ケース銀/ニッケル合金コンタクト
    極数単極、2極接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
  • APEM トグルスイッチ, 3PDT, パネルマウント, On-On, 5656A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, 3PDT, パネルマウント, On-On, 5656A9

    APEM
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチ。ラグ端子をはんだ付け。ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成3PDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2

    APEM
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
    定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-On, 5636A APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-On, 5636A

    APEM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc