カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(7)
  • FUNAHASHI(56)
  • INAX(LIXIL)(20)
  • Micronic Europe B.V.(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • NSK(日本精工)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SMC(11)
  • イトーキ(18)
  • タンガロイ(25)
  • ナイキ(15)
  • ホンダ(16)
  • 三菱電機(2,553)
  • 修理(22)
  • 内田洋行(101)
  • 扶桑精機(6)
  • 日進医療器(車イス)(13)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nah」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25136NAH APEM

    25136NAH

    APEM
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
  • 25146NAH APEM

    25146NAH

    APEM
    ¥979税込¥1,077
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • APEM スライドスイッチ 1回路 2接点 4 A @ 125 V ac APEM

    APEM スライドスイッチ 1回路 2接点 4 A @ 125 V ac

    APEM
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    上面操作タイプ、側面操作タイプ。はんだ付け時のフラックスの侵入を防ぐシール構造端子。電気的寿命:10000回。アクチュエータ部の材料はガラス繊維入りポリアミド、ケース部の材料はPBT耐熱熱可塑樹脂
    仕様末端様式:スルーホール長さ(mm)14.1幅(mm)7.5アクチュエータの種類スライド接点構成SPDT動作特性ラッチ接触抵抗(mΩ)10機械的寿命20000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)4@125Vac
  • APEM スライドスイッチ 2回路 2接点 1 A @ 30 V dc APEM

    APEM スライドスイッチ 2回路 2接点 1 A @ 30 V dc

    APEM
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    上面操作タイプ、側面操作タイプ。はんだ付け時のフラックスの侵入を防ぐシール構造端子。電気的寿命:10000回。アクチュエータ部の材料はガラス繊維入りポリアミド、ケース部の材料はPBT耐熱熱可塑樹脂
    仕様末端様式:スルーホール長さ(mm)14.1アクチュエータの種類スライド接点構成DPDT動作特性ラッチ接触抵抗(mΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)1@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-On, 5639A APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-On, 5639A

    APEM
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-OFF-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-(On), 5632A APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-(On), 5632A

    APEM
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)銀機能動作ON-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, (On)-Off-(On), 5637A APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, (On)-Off-(On), 5637A

    APEM
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)銀機能動作(ON)-OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-On, 5646A APEM

    APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-On, 5646A

    APEM
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成DPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)銀機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off-On, 5649A APEM

    APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off-On, 5649A

    APEM
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成DPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)銀機能動作ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-On, 5636A APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-On, 5636A

    APEM
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)銀機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-(On), 5642A APEM

    APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-(On), 5642A

    APEM
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成DPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)銀機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 5666A APEM

    APEM トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 5666A

    APEM
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    8日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成4PDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc