カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • モノタロウ(1)
  • Alpha Wire(19)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(22)
  • AMPHENOL(36)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • Gefen(6)
  • Nikon(ニコン)(13)
  • RotopaX(ロトパックス)(8)
  • SPARKFUN(7)
  • エスコ(5)
  • シンコール(84)
  • トヨタ(8)
  • ノーケン(12)
  • ホンダ(14)
  • ミツビシ(9)
  • メディアカバーマーケット(59)
  • ラムマウント(21)
  • 三菱ふそう(10)
  • 日本バルカー(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「olp」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636H/2

    APEM
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off, 631H APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off, 631H

    APEM
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    仕様イルミネーション:なし規格(代表)CSA、NF-VDE、UL、UL認定定格電圧400Vac接点構成SPDT端子形状ネジ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 638H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 638H/2

    APEM
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    仕様イルミネーション:なし定格電圧250Vac接点構成SPST端子形状SolderLug材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFF-(ON)動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-(On), 635H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-(On), 635H/2

    APEM
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@125Vac
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, 646H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, 646H/2

    APEM
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成DPDT端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-(On), 645H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-(On), 645H/2

    APEM
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@125Vac
  • APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 641H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 641H/2

    APEM
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Min)-20接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647H/2

    APEM
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    仕様イルミネーション:なし定格電圧250Vac接点構成DPDT端子形状SolderLug材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作(ON)-OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)