カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • SMC(8,290)
  • RS PRO(146)
  • パイロット(79)
  • パトライト(PATLITE)(34)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(28)
  • 明工社(20)
  • DIALIGHT(20)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • 大阪魂(11)
  • 神保電器(10)
  • ニッタン(NITTAN)(10)
  • KINGBRIGHT(10)
  • BenQ(ベンキュー)(9)
  • CKD(8)
  • Signal Construct(8)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(7)
  • 竹中電子工業(7)
  • omron(オムロン)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pilot 3色」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Apem パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXY24 APEM

    Apem パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXY24

    APEM
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色黄ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
  • Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXO24 APEM

    Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXO24

    APEM
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色オレンジランプLED定格電流(mA)20強度30mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXB12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXB12

    APEM
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色青ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXR12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXR12

    APEM
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXG12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXG12

    APEM
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 白, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXW12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 白, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXW12

    APEM
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色白ランプLED定格電流(mA)20強度1200mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
  • APEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXR12 APEM

    APEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXR12

    APEM
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • Apem パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXY24 APEM

    Apem パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXY24

    APEM
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色黄ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • Apem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXG24 APEM

    Apem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXG24

    APEM
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXG12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXG12

    APEM
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • APEM パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXG24 APEM

    APEM パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXG24

    APEM
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ