カテゴリ

  • 制御機器(59)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • RS PRO(359)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(177)
  • ABB(96)
  • FINDER(66)
  • シュナイダーエレクトリック(56)
  • SIEMENS(37)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • ハネウェル(35)
  • フエニックス・コンタクト(34)
  • EAO(28)
  • CARLO GAVAZZI(27)
  • honeywell(25)
  • ARCOLECTRIC(24)
  • ZF CHERRY(24)
  • omron(オムロン)(21)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(19)
  • 富士通(15)
  • azbil(旧:山武)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spdt」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, 5636A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, 5636A9

    APEM
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成SPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)銀機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36P0050 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36P0050

    APEM
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
    接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30→+85アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
  • Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEM

    Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント

    APEM
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off-On, 5639A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off-On, 5639A9

    APEM
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成SPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-OFF-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 21136NA APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 21136NA

    APEM
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、スタンダード、基板実装、2A.自動クリーニング/ワイピング銀コンタクト付きのトグルスイッチ2本のフロントピンにより、支持力を強化。平ブッシュ付きの品番:317-695317-695を除き、ねじブッシュを採用0.1インチピッチグリッドの接続ピン銀コンタクトクロムめっき黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷:100mA@10V機械的寿命:100000回、電気的寿命:20000回
    接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)銀機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.5実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • Apem スライドスイッチ 単極双投(SPDT) APEM

    Apem スライドスイッチ 単極双投(SPDT)

    APEM
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類スライド装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプスルーホール
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off, 631H APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off, 631H

    APEM
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    仕様イルミネーション:なし規格(代表)CSA、NF-VDE、UL、UL認定定格電圧400Vac接点構成SPDT端子形状ネジ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36WW050 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36WW050

    APEM
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
    接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)黄銅、金めっき機能動作ON-ON動作温度(℃)(Min)-30RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPDT, 8636A APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPDT, 8636A

    APEM
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。オプションのシールフードも用意しています。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意
    仕様イルミネーションなし定格電圧250Vac接点構成SPDTボタン形状丸ボタン色銀動作方式ラッチ型番(メーカー型番)8636A材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A APEM

    Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A

    APEM(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)10
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36W0050 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36W0050

    APEM
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
    接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), 5632A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), 5632A9

    APEM
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成SPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-(ON)接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 8632A APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 8632A

    APEM
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意
    仕様イルミネーションなし定格電圧250Vac接点構成SPDTボタン形状丸ボタン色銀動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)8632A材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • Apem タクタイルスイッチ 単極双投(SPDT) 表面実装 モーメンタリ APEM

    Apem タクタイルスイッチ 単極双投(SPDT) 表面実装 モーメンタリ

    APEM
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類タクティカル操作力(N)160 (4方向) 、320 (センタープッシュ)スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+70コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)1.4ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-On, TL39W0050 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-On, TL39W0050

    APEM
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
    接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)20機能動作ON-OFF-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
  • Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac APEM

    Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac

    APEM
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)15@250Vc
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) PCB APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) PCB

    APEM
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき接触抵抗(mΩ)20スイッチ動作ラッチ機械的寿命6 x 10^4OperationsRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)5.5ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)400@20V
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント

    APEM
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)+85装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT-NO / NC, 1415NC RED APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT-NO / NC, 1415NC RED

    APEM
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    ミニチュア押ボタンスイッチ、スナップ式パネル取り付け.スナップイン、パネル取り付け、単極、モメンタリスイッチはんだ端子ポリアミドケース銀コンタクト
    仕様イルミネーションなしシリーズ1400N定格電圧250Vac接点構成SPDT-NO/NCボタン色赤動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)1415NCRED材質(コンタクト)銅、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@12Vdc
  • ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm APEM

    ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm

    APEM
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1929アズワン品番65-7834-85
  • ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm APEM

    ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm

    APEM
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:I、O●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1907アズワン品番65-7794-75
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A

    APEM
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)15
  • Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント APEM

    Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント

    APEM
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 mA APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 mA

    APEM
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)20ac/dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(mA)10
  • Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント APEM

    Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント

    APEM
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-None-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A

    APEM
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    7日以内出荷
    適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
  • Apem トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A APEM

    Apem トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A

    APEM
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)10
  • Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A APEM

    Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A

    APEM
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)10
  • Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A APEM

    Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A

    APEM
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
  • Apem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 単極双投(SPDT) パネルマウント APEM

    Apem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 単極双投(SPDT) パネルマウント

    APEM
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オン動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状はんだコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ長さ(mm)15.1
  • Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ SPDT-NO / NC IP65 APEM

    Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ SPDT-NO / NC IP65

    APEM
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリコンタクト定格電流(A)5@250Vac
  • ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入 APEM

    ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入

    APEM
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1928アズワン品番65-7834-83
  • ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入 APEM

    ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入

    APEM
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:21.08 x 36.8mm●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1901アズワン品番65-7834-93
  • ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入 APEM

    ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入

    APEM
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:I、O●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1906アズワン品番65-7822-51
  • Apem トグルスイッチ Momentary On-Off-Momentary On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A APEM

    Apem トグルスイッチ Momentary On-Off-Momentary On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A

    APEM
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作Momentary On-Off-Momentary OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
  • Apem 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) APEM

    Apem 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT)

    APEM
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類プランジャースイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5コンタクト定格電流(mA)400@20V
  • Apem トグルスイッチ Momentary On-Off-Momentary On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 mA APEM

    Apem トグルスイッチ Momentary On-Off-Momentary On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 mA

    APEM
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)20ac/dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作Momentary On-Off-Momentary OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(mA)10
  • Apem 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67 APEM

    Apem 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67

    APEM
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)13.6コンタクト定格電流(A)3
  • Apem 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V ラッチ パネルマウント 単極双投(SPDT) APEM

    Apem 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V ラッチ パネルマウント 単極双投(SPDT)

    APEM
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
  • Apem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) APEM

    Apem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT)

    APEM
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc