カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • タニタ(299)
  • RS PRO(259)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • TORRAS(9)
  • マルコメ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • SPARKFUN(4)
  • D'Addario(4)
  • brembo(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • ABUS(2)
  • 永谷園(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • Festo(2)
  • Seeed Studio(2)
  • 栗山米菓(2)
  • 東洋ライス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tanita」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APEM キースイッチ, JD9H126W, 3極, 45° APEM

    APEM キースイッチ, JD9H126W, 3極, 45°

    APEM
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
    仕様キートラッピングあり、末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:45動作特性ラッチ材質(ケース)亜鉛合金材質(コンタクト)銅合金、金めっき動作温度(℃)(Min)-30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数3
  • APEM キースイッチ, JD9S126W, 2極, 90° APEM

    APEM キースイッチ, JD9S126W, 2極, 90°

    APEM
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
    仕様末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:90動作特性ラッチ定格電圧 DC V28材質(ケース)亜鉛合金材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数2
  • APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2

    APEM
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
    定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 3636NF/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 3636NF/2

    APEM
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
    定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2

    APEM
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
    定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 3641NF/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 3641NF/2

    APEM
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
    定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc