カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- APEM
- 日本シーム工業(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「w-pcb-39」の検索結果
特価

APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-On, TL39W0050
APEM¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)20機能動作ON-OFF-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc