カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • モノタロウ(2)
  • Anker(アンカー)(23)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • brembo(48)
  • I-VALUE(17)
  • KITACO(29)
  • MAD MAX(マッドマックス)(78)
  • NS(日進工具)(31)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(25)
  • SKC(環境測定)(21)
  • SMC(26)
  • イスカル(16)
  • エスコ(36)
  • エレコム(25)
  • カシオ計算機(44)
  • タンガロイ(36)
  • ホンダ(16)
  • マキテック(24)
  • 渡辺電機工業(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xr 12」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QS83XXR12 APEM

    QS83XXR12

    APEM
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
  • QS63XXR12 APEM

    QS63XXR12

    APEM
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
  • QS61XXR12 APEM

    QS61XXR12

    APEM
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
  • QS103XXR12 APEM

    QS103XXR12

    APEM
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR12

    APEM
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
  • APEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXR12 APEM

    APEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXR12

    APEM
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • QS81XXR12 APEM

    QS81XXR12

    APEM
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
  • QS121XXR12 APEM

    QS121XXR12

    APEM
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
  • QS101XXR12 APEM

    QS101XXR12

    APEM
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
  • QS123XXR12 APEM

    QS123XXR12

    APEM
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXR12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXR12

    APEM
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR12

    APEM
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR12

    APEM
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
    APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXR12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXR12

    APEM
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
  • APEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXR12 APEM

    APEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXR12

    APEM
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
  • APEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXR12 APEM

    APEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXR12

    APEM
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • Apem LED表示灯 14mm 12V dc APEM

    Apem LED表示灯 14mm 12V dc

    APEM
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc取付穴(mm)14定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色クロム
  • APEM パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXR24 APEM

    APEM パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXR24

    APEM
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • Apem パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR24 APEM

    Apem パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR24

    APEM
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
  • QS123XXR24 APEM

    QS123XXR24

    APEM
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
  • QS121XXR24 APEM

    QS121XXR24

    APEM
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷