カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • KOA(65)
  • Liket(39)
  • GB[制御機器](18)
  • 東京コスモス電機(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • TAKMAN(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • YAGEO(4)
  • RS PRO(4)
  • TOA(3)
  • BOURNS(3)
  • 釜屋電機(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • ATEN(2)
  • MCP(2)
  • エスコ(1)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100ω_1/4w」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 4Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 4Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:4Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全高:24.1mmアズワン品番65-7125-08
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 4Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 4Ω ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:4Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7117-04
  • シャーシ取り付け抵抗器 150W 4Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 150W 4Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    15 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様●抵抗:4Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7148-84
  • シャーシ取り付け抵抗器 150W 4Ω ±1% 1袋 12個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 150W 4Ω ±1% 1袋 12個入

    ARCOL(OHMITE)
    38,980税込42,878
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:4Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7150-35
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 4Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 4Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様●抵抗:4Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-7148-60
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 4Ω ±1% 1袋 30個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 4Ω ±1% 1袋 30個入

    ARCOL(OHMITE)
    49,980税込54,978
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:4Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体の幅:28mmアズワン品番65-7150-15