カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- VISHAY(23)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(21)
- RS PRO(12)
- KOA(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- YAGEO(8)
- BOURNS(6)
- 三菱電機(2)
- TEAC(2)
- オーム電機(1)
- 三和電気計器(1)
- TOA(1)
- ナカバヤシ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- KENWOOD(1)
- SUSUMU(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「11kω」の検索結果
特価

巻線抵抗器 11W 1kΩ
ARCOL(OHMITE)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:11W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-64
巻線抵抗器 11W 1kΩ 1箱 10個入
ARCOL(OHMITE)¥169,800税込¥186,7801箱(10個)7日以内出荷100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:11W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-96
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 5.11kΩ 0.25W ±0.1%
ARCOL(OHMITE)¥899税込¥9891袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 5.11kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応