カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- モノタロウ(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CKD(2)
- Festo(12)
- KTC(1)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NOK(2)
- SIEMENS(4)
- SMC(87)
- TP-LINK(2)
- エスコ(3)
- エフピコ(3)
- エレコム(1)
- カナテクス(3)
- ニッサン(5)
- ミヤコ自動車(2)
- 住友重機械工業(28)
- 渡辺電機工業(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1ap-8」の検索結果
特価

Arcol 抵抗器 100W 1.8Ω ±5%, AP101 1R8 J
ARCOL(OHMITE)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷抵抗 = 1.8Ω。定格電力 = 100W。許容差 = ±5%。シリーズ = AP101。パッケージ/ケース = TO-247。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。AP101 シリーズ 100 W TO-247 高出力抵抗器. AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. O-247スタイルパワーパッケージの消費電力:100 w 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間にサーマルグリスを使用RoHS指令(10物質対応)対応