カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • YAGEO(37)
  • TOA(30)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
  • KOA(22)
  • オースミ電機(17)
  • RS PRO(13)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(8)
  • VISHAY(8)
  • BOURNS(5)
  • TAKMAN(5)
  • 釜屋電機(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • Liket(2)
  • ノボル電機(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • ケニス(1)
  • SCHAFFNER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1w3.3ω」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,3.3Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,3.3Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,3.3Ω,±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,3.3Ω,±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    抵抗 = 3.3Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体の幅 = 28mm。50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 3.3Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 3.3Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:3.3Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7038-59
  • シャーシ取り付け抵抗器 150W 3.3Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 150W 3.3Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    15 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様●抵抗:3.3Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全高:24.1mmアズワン品番65-7147-02
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 3.3kΩ ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 3.3kΩ ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7117-02
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 3.3Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 3.3Ω ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:3.3Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7121-31
  • シャーシ取り付け抵抗器 150W 3.3Ω ±1% 1袋 12個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 150W 3.3Ω ±1% 1袋 12個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:3.3Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7147-81
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 3.3kΩ ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 3.3kΩ ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7132-29
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 3.3kΩ ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 3.3kΩ ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7130-40