カテゴリ

  • 制御機器(62)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • モノタロウ(1)
  • BOURNS(36)
  • KOA(44)
  • LINKMAN(11)
  • Panasonic(パナソニック)(273)
  • ROHM(7)
  • RS PRO(75)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
  • VISHAY(178)
  • WELWYN(7)
  • YAGEO(131)
  • アズワン(10)
  • カスタム(5)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
  • フルーク(FLUKE)(6)
  • 三和電気計器(7)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(9)
  • 東京コスモス電機(10)
  • 東京理工舎(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200kω」の検索結果

関連キーワード
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,1kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,1kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 200Wシリーズ = HS200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 121mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 200 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 200 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 100kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 100kΩ 0.25W ±0.1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃10 → 357 kΩ、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線抵抗器 7W 68kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 7W 68kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:68kΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7151-65
  • 巻線抵抗器 5W 2.5kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 2.5kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:2.5kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7145-03
  • 巻線抵抗器 10W 750kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 10W 750kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:750kΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7083-10
  • 巻線抵抗器 7W 500kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 7W 500kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:500kΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7090-73
  • 巻線抵抗器 5W 50kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 50kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:50kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7083-01
  • 巻線抵抗器 5W 25kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 25kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:25kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-66
  • 巻線抵抗器 5W 10kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 10kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7083-52
  • 巻線抵抗器 5W 100kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 100kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-61
  • 巻線抵抗器 2.4W 50kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 2.4W 50kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:50kΩ●定格電力:2.4W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7083-39
  • 巻線抵抗器 7W 68kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 7W 68kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥90,980税込¥100,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:68kΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7151-64
  • 巻線抵抗器 10W 75kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 10W 75kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:75kΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7082-61
  • 巻線抵抗器 6W 1kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 6W 1kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:6W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7151-82
  • 巻線抵抗器 11W 1kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 11W 1kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:11W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-64
  • 巻線抵抗器 10W 100kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 10W 100kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7083-05
  • 巻線抵抗器 5W 250kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 250kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:250kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7082-18
  • 巻線抵抗器 10W 75kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 10W 75kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:75kΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-65
  • 巻線抵抗器 5W 250kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 250kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:250kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-62
  • 巻線抵抗器 5W 100kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 100kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-27
  • 巻線抵抗器 7W 500kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 7W 500kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます100 & 200 シリーズアキ
    仕様●抵抗:500kΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-46
  • 巻線抵抗器 6W 1kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 6W 1kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:6W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7082-54
  • 巻線抵抗器 5W 25kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 25kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:25kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6933-19
  • 巻線抵抗器 5W 2.5kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 2.5kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:2.5kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6941-33
  • 巻線抵抗器 2.4W 50kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 2.4W 50kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥90,980税込¥100,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:50kΩ●定格電力:2.4W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-92
  • 巻線抵抗器 11W 1kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 11W 1kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:11W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-96
  • 巻線抵抗器 10W 750kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 10W 750kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥89,980税込¥98,978
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:750kΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6941-30
  • 巻線抵抗器 5W 10kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 10kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7027-86
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 10kΩ ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 10kΩ ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体長:65.2mmアズワン品番65-7125-33
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 22kΩ ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 22kΩ ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:22kΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-6948-11
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 10kΩ ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 10kΩ ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7117-06
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 1.5kΩ ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 1.5kΩ ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-7119-29
  • シャーシ取り付け抵抗器 25W 15kΩ ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 25W 15kΩ ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:15kΩ●定格電力:25W●シリーズ:HS25F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:27.3 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7133-30
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 1kΩ ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 1kΩ ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7118-07
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 1.5kΩ ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 1.5kΩ ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7117-05
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 3.3kΩ ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 3.3kΩ ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7132-29
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 2.2kΩ ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 2.2kΩ ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7119-10
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 1kΩ ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 1kΩ ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7129-45
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 1.5kΩ ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 1.5kΩ ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7119-16
  • シャーシ取り付け抵抗器 25W 4.7kΩ ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 25W 4.7kΩ ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:25W●シリーズ:HS25F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:27.3 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-6949-79