カテゴリ

  • 制御機器(13)
    • 汎用ロジック(7)
    • 固定抵抗器(6)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • RS PRO(45)
  • KOA(39)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(50)
  • VISHAY(39)
  • ELPA(11)
  • SPARKFUN(2)
  • Panasonic(パナソニック)(136)
  • YAGEO(37)
  • KEMET(25)
  • TOA(19)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • BOURNS(13)
  • SCHAFFNER(6)
  • 釜屋電機(6)
  • Murata Power Solutions(6)
  • 共立電子産業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「330Ω」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,330Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,330Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,330Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,330Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,330Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,330Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 28mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,330Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,330Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥749税込¥824
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 330Ω ±5% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 330Ω ±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W。ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:14.8 x 72.5 x 29.7mm●全体の幅:29.7mmアズワン品番65-7153-70
  • シャーシ取り付け抵抗器 150W 330Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 150W 330Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    15 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7148-97
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 330Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 330Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7137-64
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 330Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 330Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7165-91
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,600W,330Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,600W,330Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 600Wシリーズ = HSW600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全体長 = 190mm3750 cm2×3 mmのアルミプレートに取り付けて、25 ℃の水を1分間に2リットル流したときの定格は600 Wです。. 600 W水冷アルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSW600シリーズ. HSW600シリーズは、水冷を利用できる、スペースが限られた場所での使用に適しています。 熱は冷却パイプにより内部で吸収され、シャーシへの直接取り付け又は追加の水冷ヒートシンクにより外部で吸収されます。このため、内部絶縁材間の温度勾配が低減されます。 用途は、半導体の保護や突入電流の制限などです。 HSW600シリーズは、標準のビード付き銅12.7 mm外径水管接続及びPTFE絶縁加工のフレキシブルリードを備えています。 (19 / 0.45 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 330Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 330Ω ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7123-76
  • シャーシ取り付け抵抗器 150W 330Ω ±1% 1袋 12個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 150W 330Ω ±1% 1袋 12個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全高:24.1mmアズワン品番65-7150-86
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,330mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,330mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 330mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,330mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,330mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 330mΩ定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
替刃 330特集