カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • Panasonic(パナソニック)(97)
  • YAGEO(37)
  • KOA(31)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • VISHAY(21)
  • RS PRO(18)
  • TOA(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • BOURNS(6)
  • 釜屋電機(6)
  • SUSUMU(4)
  • SCHAFFNER(3)
  • Liket(2)
  • エスコ(1)
  • ノボル電機(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • ユニデン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「330ω 1w」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャーシ取り付け抵抗器 150W 330Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 150W 330Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    15 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7148-97
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 330Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 330Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7137-64
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 330Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 330Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7165-91
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 330Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 330Ω ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7123-76
  • シャーシ取り付け抵抗器 150W 330Ω ±1% 1袋 12個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 150W 330Ω ±1% 1袋 12個入

    ARCOL(OHMITE)
    43,980税込48,378
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全高:24.1mmアズワン品番65-7150-86
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,600W,330Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,600W,330Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 600Wシリーズ = HSW600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全体長 = 190mm3750 cm2×3 mmのアルミプレートに取り付けて、25 ℃の水を1分間に2リットル流したときの定格は600 Wです。. 600 W水冷アルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSW600シリーズ. HSW600シリーズは、水冷を利用できる、スペースが限られた場所での使用に適しています。 熱は冷却パイプにより内部で吸収され、シャーシへの直接取り付け又は追加の水冷ヒートシンクにより外部で吸収されます。このため、内部絶縁材間の温度勾配が低減されます。 用途は、半導体の保護や突入電流の制限などです。 HSW600シリーズは、標準のビード付き銅12.7 mm外径水管接続及びPTFE絶縁加工のフレキシブルリードを備えています。 (19 / 0.45 mm)RoHS指令(10物質対応)対応