カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- BOURNS(3)
- INFINEON(3)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- KOA(17)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RS PRO(9)
- STMicro(1)
- SUSUMU(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- TOA(9)
- VISHAY(5)
- YAGEO(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- ケニス(1)
- ナリカ(1)
- ユニデン(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「330ω 2w」の検索結果

Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,600W,330Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 600Wシリーズ = HSW600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全体長 = 190mm3750 cm2×3 mmのアルミプレートに取り付けて、25 ℃の水を1分間に2リットル流したときの定格は600 Wです。. 600 W水冷アルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSW600シリーズ. HSW600シリーズは、水冷を利用できる、スペースが限られた場所での使用に適しています。 熱は冷却パイプにより内部で吸収され、シャーシへの直接取り付け又は追加の水冷ヒートシンクにより外部で吸収されます。このため、内部絶縁材間の温度勾配が低減されます。 用途は、半導体の保護や突入電流の制限などです。 HSW600シリーズは、標準のビード付き銅12.7 mm外径水管接続及びPTFE絶縁加工のフレキシブルリードを備えています。 (19 / 0.45 mm)RoHS指令(10物質対応)対応