カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- KOA(10)
- YAGEO(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- VISHAY(5)
- MURATA(村田製作所)(3)
- サンハヤト(1)
- タカチ電機工業(1)
- TDK(1)
- ノーブランド(1)
- 日本ケミコン(1)
- 東信工業(1)
- ROHM(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「4.99kω」の検索結果

Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 4.99kΩ 0.25W ±0.1%
ARCOL(OHMITE)¥919税込¥1,0111袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 4.99kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +125℃768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 WRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 499Ω 0.25W ±0.1%
ARCOL(OHMITE)¥919税込¥1,0111袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 499Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応