カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
  • VISHAY(35)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • YAGEO(31)
  • KOA(27)
  • RS PRO(18)
  • audio-technica(16)
  • BOURNS(11)
  • TAKMAN(4)
  • 釜屋電機(4)
  • EPCOS(3)
  • ROHM(3)
  • SUSUMU(3)
  • nexperia(3)
  • 進工業(3)
  • GB[制御機器](3)
  • オーム電機(2)
  • 小野測器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47kω」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,47kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,47kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 47kΩ ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 47kΩ ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:47kΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7118-06
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 47kΩ ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 47kΩ ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    22,980税込25,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:47kΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-6922-16
  • Ohmite 巻線抵抗器 OXシリーズ ARCOL(OHMITE)

    Ohmite 巻線抵抗器 OXシリーズ

    ARCOL(OHMITE)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応