カテゴリ
- 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- VISHAY(43)
- RS PRO(38)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- IDEC(和泉電気)(25)
- YAGEO(22)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- KOA(13)
- BOURNS(8)
- omron(オムロン)(3)
- 神港テクノス(3)
- ARCOLECTRIC(3)
- コーセル(2)
- サンワサプライ(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- スタック電子(2)
- LITTELFUSE(2)
- SCHURTER(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「50mω 5w」の検索結果

Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,50mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様抵抗 = 50mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,50mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様抵抗 = 50mΩ定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 抵抗器 5W 50mΩ ±1%, 15FR050E
ARCOL(OHMITE)¥34,980税込¥38,4781袋(100個)7日以内出荷仕様●抵抗:50mΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●シリーズ:15●動作温度 Max:+275℃●リード間隔:5.08mm●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,500mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷抵抗 = 500mΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全体の幅 = 29.7mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,150mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様抵抗 = 150mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,390mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥699税込¥7691個欠品中仕様抵抗 = 390mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,50mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様抵抗 = 50mΩ定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,50mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様抵抗 = 50mΩ定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,220mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様抵抗 = 220mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,330mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様抵抗 = 330mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 1W FC4L32R050FER
ARCOL(OHMITE)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様●抵抗:50mΩ●テクノロジー:金属箔●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:FC4L●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●Ohmite FC4Lシリーズ電流検出ホイル抵抗器. OhmiteのFC4Lシリーズの電流検出表面実装抵抗器は、2 W及び5 Wのパッケージサイズの4端子ケルビンタイプFC4Lの拡張製品で、Ni-Cu-Mn抵抗素子が採用されています。この製品では、電流管理用の2つの大型電極と電流測定用の2つの小型電極により、内蔵4端子設計の強みが発揮されます。. 特長. ホイル構造により、安定したTCRを実現 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 高耐熱用途 低熱起電力用途 色: 白(上部)及び緑(下部)RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 高電圧抵抗器 2.5W 50MΩ ±1%, SM108035005FE
ARCOL(OHMITE)¥849税込¥9341個欠品中仕様●抵抗:50MΩ●定格電力:2.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim-Mox●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●OhmiteのSlim-Moxは安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。複数のタップがSlim-Mox RD上にあり、高度な回路設計に適しています。比率の許容差が厳しいため、この抵抗器は、一定の性能を要求する精密用途に最適です。Slim-Mox HTは、周囲温度が高い環境でも高定格電力を実現します。発熱コンポーネント付近にも適合します。Slim-Mox HTは頑丈なシリコーンコーティング仕上げのため、ほとんどの環境に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 50mΩ, 2512 (6432M), 2W FC4L64R050FER
ARCOL(OHMITE)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:50mΩ●テクノロジー:金属箔●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:FC4L●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●Ohmite FC4Lシリーズ電流検出ホイル抵抗器. OhmiteのFC4Lシリーズの電流検出表面実装抵抗器は、2 W及び5 Wのパッケージサイズの4端子ケルビンタイプFC4Lの拡張製品で、Ni-Cu-Mn抵抗素子が採用されています。この製品では、電流管理用の2つの大型電極と電流測定用の2つの小型電極により、内蔵4端子設計の強みが発揮されます。. 特長. ホイル構造により、安定したTCRを実現 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 高耐熱用途 低熱起電力用途 色: 白(上部)及び緑(下部)RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 50W 500mΩ ±5%
ARCOL(OHMITE)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-7137-39
シャーシ取り付け抵抗器 50W 220mΩ ±5%
ARCOL(OHMITE)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W。ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、仕様●抵抗:220mΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:14.8 x 72.5 x 29.7mm●全体の幅:29.7mmアズワン品番65-7160-61
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,100mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥18,980税込¥20,8781袋(20個)7日以内出荷抵抗 = 100mΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全体の幅 = 29.7mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,680mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷抵抗 = 680mΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全体長 = 72.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 5mΩ, 4320, 5W FC4L110R005FER
ARCOL(OHMITE)¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:5mΩ●テクノロジー:金属箔●パッケージ/ケース:4320●許容差:±1%●定格電力:5W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:FC4L●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●Ohmite FC4Lシリーズ電流検出ホイル抵抗器. OhmiteのFC4Lシリーズの電流検出表面実装抵抗器は、2 W及び5 Wのパッケージサイズの4端子ケルビンタイプFC4Lの拡張製品で、Ni-Cu-Mn抵抗素子が採用されています。この製品では、電流管理用の2つの大型電極と電流測定用の2つの小型電極により、内蔵4端子設計の強みが発揮されます。. 特長. ホイル構造により、安定したTCRを実現 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 高耐熱用途 低熱起電力用途 色: 白(上部)及び緑(下部)RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 抵抗器 5W 250mΩ ±1%, 15FR250E
ARCOL(OHMITE)¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:250mΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●シリーズ:15●動作温度 Max:+275℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 10mΩ, 4320, 5W FC4L110R010FER
ARCOL(OHMITE)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属箔●パッケージ/ケース:4320●許容差:±1%●定格電力:5W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:FC4L●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●Ohmite FC4Lシリーズ電流検出ホイル抵抗器. OhmiteのFC4Lシリーズの電流検出表面実装抵抗器は、2 W及び5 Wのパッケージサイズの4端子ケルビンタイプFC4Lの拡張製品で、Ni-Cu-Mn抵抗素子が採用されています。この製品では、電流管理用の2つの大型電極と電流測定用の2つの小型電極により、内蔵4端子設計の強みが発揮されます。. 特長. ホイル構造により、安定したTCRを実現 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 高耐熱用途 低熱起電力用途 色: 白(上部)及び緑(下部)RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,560mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様抵抗 = 560mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,470mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様抵抗 = 470mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 3mΩ, 4320, 5W FC4L110R003FER
ARCOL(OHMITE)¥3,500税込¥3,8501袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:3mΩ●テクノロジー:金属箔●パッケージ/ケース:4320●許容差:±1%●定格電力:5W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:FC4L●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●Ohmite FC4Lシリーズ電流検出ホイル抵抗器. OhmiteのFC4Lシリーズの電流検出表面実装抵抗器は、2 W及び5 Wのパッケージサイズの4端子ケルビンタイプFC4Lの拡張製品で、Ni-Cu-Mn抵抗素子が採用されています。この製品では、電流管理用の2つの大型電極と電流測定用の2つの小型電極により、内蔵4端子設計の強みが発揮されます。. 特長. ホイル構造により、安定したTCRを実現 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 高耐熱用途 低熱起電力用途 色: 白(上部)及び緑(下部)RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 50W 500mΩ ±5% 1袋 5個入
ARCOL(OHMITE)¥12,980税込¥14,2781袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7156-70
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,500mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,150W,100mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 150Wシリーズ = HS150パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 121mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 150 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応する150 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,150W,470mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷仕様抵抗 = 470mΩ定格電力 = 150Wシリーズ = HS150パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 47.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 150 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応する150 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,500mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥939税込¥1,0331個翌々日出荷仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 10W 500mΩ ±5%, 20JR50E
ARCOL(OHMITE)¥3,500税込¥3,8501袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:10W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:20●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 20シリーズ巻線型アキシャル抵抗器. Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、鉛フリーのホウロウエナメルコンフォーマルコーティングが施されています。頑丈なホウロウエナメルコーティングは鉛フリーで難燃性であるため、温度変化と高い湿度環境に耐えることができます。Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、経済的で耐久性の高いソリューションです。これらのアキシャル抵抗器は、より高価なOhmite 90シリーズと同じ電気的特性を備えています。. 特長. 総溶接構造 高い信頼性 耐久性の高い構造により、信頼性を確保します. 用途. これらのアキシャル抵抗器は、最高レベルの精度が必要な用途に最適です。信頼性、コストと品質が重要な産業、通信、コンピュータ用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 5mΩ, 1225 (3264M), 2W MCS3264R005FER
ARCOL(OHMITE)¥1,398税込¥1,5381袋(20個)7日以内出荷仕様●抵抗:5mΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:1225 (3264M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●Ohmite MCSシリーズSMD電流検出抵抗器. Ohmite MCSシリーズ電流検出抵抗器を使用すると、正確に較正された抵抗の電圧降下の監視によって回路内の電流を測定できるようになります。Ohmite独自の技術で、抵抗値が非常に低くても、優れた抵抗温度係数(TCR)が実現されます。抵抗素子は、耐久性に優れた耐食性金属合金で構成され、確かな性能を発揮し、苛酷な環境に耐えられるようになっています。. 特長. 難燃性エポキシ保護コーティング 超低抵抗値 精密抵抗合金 優れた温度係数特性 低インダクタンス、低熱EMFRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 5mΩ, 2512 (6432M), 2W FC4L64R005FER
ARCOL(OHMITE)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:5mΩ●テクノロジー:金属箔●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:FC4L●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●Ohmite FC4Lシリーズ電流検出ホイル抵抗器. OhmiteのFC4Lシリーズの電流検出表面実装抵抗器は、2 W及び5 Wのパッケージサイズの4端子ケルビンタイプFC4Lの拡張製品で、Ni-Cu-Mn抵抗素子が採用されています。この製品では、電流管理用の2つの大型電極と電流測定用の2つの小型電極により、内蔵4端子設計の強みが発揮されます。. 特長. ホイル構造により、安定したTCRを実現 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 高耐熱用途 低熱起電力用途 色: 白(上部)及び緑(下部)RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 100W 500mΩ ±5%
ARCOL(OHMITE)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7137-41
SMDレジスタ 500mΩ TO-252 45W 1セット 5個入
ARCOL(OHMITE)¥7,498税込¥8,2481セット(5個)7日以内出荷Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:500mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6964-50
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,500mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥13,980税込¥15,3781袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 500mΩ。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,150mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様抵抗 = 150mΩ定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,500mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥539税込¥5931個7日以内出荷仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 100W 500mΩ ±5% 1袋 5個入
ARCOL(OHMITE)¥19,980税込¥21,9781袋(5個)7日以内出荷Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全高:24.1mmアズワン品番65-7119-12
SMDレジスタ 500mΩ TO-252 45W 1セット 500個入
ARCOL(OHMITE)¥709,800税込¥780,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:500mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6972-43
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 500MΩ ±1%, SM104035006FE
ARCOL(OHMITE)¥829税込¥9121個欠品中仕様●抵抗:500MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:25ppm/℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 2.5W 500MΩ ±1%, SM108035006FE
ARCOL(OHMITE)¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様●抵抗:500MΩ●定格電力:2.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:25ppm/℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応