カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- KOA(11)
- YAGEO(6)
- RS PRO(5)
- VISHAY(4)
- ETON(3)
- brother(ブラザー)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 栃木屋(1)
- BOURNS(1)
- INFINEON(1)
- SUSUMU(1)
- サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「51ω 2w」の検索結果

Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 511Ω 0.25W ±0.1%
ARCOL(OHMITE)¥899税込¥9891袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 511Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
金属皮膜 抵抗器 0.25W 51.1Ω ±0.1% 1箱 500個入
ARCOL(OHMITE)¥56,980税込¥62,6781箱(500個)7日以内出荷51.1 Ω → 750 Ω アキシャル型。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W仕様●抵抗:51.1Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7195-56