カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- ホンダ(29)
- 三菱ふそう(8)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ニッサン(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- PROST's(4)
- Igus(イグス)(3)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- コミネ(2)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2)
- 金剛工業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- ニトムズ(1)
- マキテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「539r」の検索結果
特価

Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,39Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥599税込¥6591個翌々日出荷仕様抵抗 = 39Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,39Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥969税込¥1,0661個7日以内出荷抵抗 = 39Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応