カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- 興研(9)
- エスコ(1)
- ホンダ(3)
- HARWIN(2)
- YAGEO(2)
- Igus(イグス)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- アルファ[販促](1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- TURN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「7121r」の検索結果
特価

Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 121Ω 0.25W ±0.1%
ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 121Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応