カテゴリ

  • 制御機器(258)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • ARCOLECTRIC(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(146)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arcol hs50」の検索結果

関連キーワード
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS50 1K J ARCOL(OHMITE)

    HS50 1K J

    ARCOL(OHMITE)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 2R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 2R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 4R7 J ARCOL(OHMITE)

    HS50 4R7 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 4R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 4R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 1K5 J ARCOL(OHMITE)

    HS50 1K5 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 100R J ARCOL(OHMITE)

    HS50 100R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 4Ω ±1% 1袋 30個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 4Ω ±1% 1袋 30個入

    ARCOL(OHMITE)
    49,980税込54,978
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:4Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体の幅:28mmアズワン品番65-7150-15
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,200mΩ,±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,200mΩ,±1%

    ARCOL(OHMITE)
    23,980税込26,378
    1袋(20個)
    欠品中
    抵抗 = 200mΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体の幅 = 28mm。50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,2Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,2Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,2.5Ω,±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,2.5Ω,±1%

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    抵抗 = 2.5Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全高 = 14.8mm。50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 30R J ARCOL(OHMITE)

    HS50 30R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS100 50R J ARCOL(OHMITE)

    HS100 50R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 10kΩ ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 10kΩ ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7117-06
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,18Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,18Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 18Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 500R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 500R F

    ARCOL(OHMITE)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 30R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 30R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 10R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 10R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 15R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 15R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 250R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 250R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 150R J ARCOL(OHMITE)

    HS50 150R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 1R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 1R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 25R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 25R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 40R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 40R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 R5 J ARCOL(OHMITE)

    HS50 R5 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 8R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 8R F

    ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 3R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 3R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 50R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 50R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 2K2 J ARCOL(OHMITE)

    HS50 2K2 J

    ARCOL(OHMITE)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 1R J ARCOL(OHMITE)

    HS50 1R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 10K J ARCOL(OHMITE)

    HS50 10K J

    ARCOL(OHMITE)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 10R J ARCOL(OHMITE)

    HS50 10R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 16R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 16R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 470R J ARCOL(OHMITE)

    HS50 470R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 R25 F ARCOL(OHMITE)

    HS50 R25 F

    ARCOL(OHMITE)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 75R J ARCOL(OHMITE)

    HS50 75R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 12R J ARCOL(OHMITE)

    HS50 12R J

    ARCOL(OHMITE)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 100R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 100R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 5R J ARCOL(OHMITE)

    HS50 5R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 35R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 35R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 27R J ARCOL(OHMITE)

    HS50 27R J

    ARCOL(OHMITE)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応