カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • ホンダ(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • サカセ化学工業(8)
  • 三菱マテリアル(7)
  • エスコ(6)
  • サカエ(6)
  • SMC(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • SapiSelco(4)
  • Y2K(4)
  • アズワン(3)
  • グンゼ(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • 伊東電機(3)
  • 富士倉(3)
  • HKS(3)
  • ナビス(アズワン)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-101」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線抵抗器 2.5W 100Ω ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 2.5W 100Ω

    ARCOL(OHMITE)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7083-03
  • 巻線抵抗器 2.5W 100Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 2.5W 100Ω 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-89
  • 巻線抵抗器 6W 100Ω ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 6W 100Ω

    ARCOL(OHMITE)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:6W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7145-04
  • 巻線抵抗器 6W 100Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 6W 100Ω 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:6W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7081-94
  • 巻線抵抗器 3.5W 100Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 3.5W 100Ω 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:3.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-04
  • 巻線抵抗器 3.5W 100Ω ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 3.5W 100Ω

    ARCOL(OHMITE)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:3.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7146-67