カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- SMC(14)
- IKA(9)
- ニッサン(6)
- 富士電機(5)
- 伊東電機(4)
- カスタム(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- CONTRINEX(コントリネックス)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- AZ(エーゼット)(1)
- 呉竹(1)
- サカエ(1)
- ニューストロング販売(1)
- マール社(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- スバル(1)
- ブランドをもっと見る
「as-501」の検索結果

巻線抵抗器 2.5W 500Ω
ARCOL(OHMITE)¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア仕様●抵抗:500Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7083-27
巻線抵抗器 2.5W 500Ω 1箱 10個入
ARCOL(OHMITE)¥93,980税込¥103,3781箱(10個)7日以内出荷仕様●抵抗:500Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-83