カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- リンナイ(22)
- アズワン(18)
- AMPHENOL(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- アライドテレシス(6)
- 岩田製作所(5)
- KITACO(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- エスコ(4)
- テラル(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- オーム電機(2)
- 呉竹(2)
- サンワサプライ(2)
- 日動工業(2)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- 八興(2)
- えいむ(2)
- ブランドをもっと見る
「at-26」の検索結果

ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:40.13mm 高さ:11.68mm
ARCOL(OHMITE)¥829税込¥9121個7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:40.13mm●高さ:11.68mm●寸法:12.7 x 40.13 x 11.68mm●コード番号:227-5366アズワン品番65-8071-98
ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:26.16mm 高さ:11.68mm
ARCOL(OHMITE)¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:26.16mm●高さ:11.68mm●寸法:12 x 26 x 11.68mm●コード番号:227-5364アズワン品番65-8072-04
ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:12.19mm
ARCOL(OHMITE)¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:25.9mm●高さ:12.19mm●寸法:12 x 25 x 12mm●コード番号:227-5362アズワン品番65-8076-15
ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:10.16mm
ARCOL(OHMITE)¥689税込¥7581個7日以内出荷Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:25.9mm●高さ:10.16mm●寸法:12 x 25 x 10mm●コード番号:227-5360アズワン品番65-8072-07