カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- ホンダ(66)
- SHIMANO(シマノ)(27)
- 三菱ふそう(19)
- SMC(5)
- wacom(ワコム)(4)
- トヨタ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- Glass Expansion(4)
- 青木精密工業(3)
- 住友重機械工業(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ニッサン(3)
- 大阪魂(3)
- コクヨ(2)
- CHINO(チノー)(2)
- 千代田通商(2)
- Asahicho(旭蝶繊維)(2)
- 麻場(2)
- ブランドをもっと見る
「e6100」の検索結果

シャーシ取り付け抵抗器 75W ±1%
ARCOL(OHMITE)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷75 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値仕様●定格電力:75W●シリーズ:HS75●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:48.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mm
シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1%
ARCOL(OHMITE)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷100 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
シャーシ取り付け抵抗器 150W 100Ω ±1%
ARCOL(OHMITE)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷15 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値仕様●抵抗:100Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全高:24.1mmアズワン品番65-7148-65
シャーシ取り付け抵抗器 150W 100Ω ±1% 1袋 12個入
ARCOL(OHMITE)¥31,980税込¥35,1781袋(12個)7日以内出荷仕様●抵抗:100Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7150-53