カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- ダイケン(3)
- ケルヒャー(2)
- NAKATAKI(2)
- Axel(1)
- 東京技術研究所(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ベルポニー(1)
- フルネスジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fr30-15」の検索結果

Arcol Ohmite 抵抗器 5W 30mΩ ±1%, 15FR030E
ARCOL(OHMITE)¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:30mΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●シリーズ:15●動作温度 Max:+275℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応