カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • ARCOLECTRIC(6)
  • KOA(3)
  • RS PRO(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • NAKATAKI(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs100 22r」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 22Ω ±5% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 22Ω ±5%

    ARCOL(OHMITE)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W。Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、MIL18546、IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、RoHS に対応してい
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:24.1 x 88 x 47.5mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7158-83
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,22Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,22Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,220mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,220mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    抵抗 = 220mΩ。定格電力 = 100W。シリーズ = HS100。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 24.1 x 88 x 47.5mm。全体の幅 = 47.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W. Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、 MIL18546 、 IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、 RoHS に対応しています。 性能を最大限に引き出すため、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 これらの抵抗器は巻線設計になっているため、高いパルス特性が最大化されます。周囲が高温度でも、ゼロまで線形に散逸させることができます。この優れた設計は、安定性、線形性と信頼性を最適化させます。 HSシリーズ抵抗器はさまざまな用途に適しています。. 特長. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造 組み立てが簡単 優れた負荷抵抗 高い電源対容積比. 用途. ブレーキ抵抗器. 突入電流リミッタ. インバータ / コンバータ. スナバー. バランス抵抗器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,2Ω,±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,2Ω,±1%

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HS15 100R J ARCOL(OHMITE)

    HS15 100R J

    ARCOL(OHMITE)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,150W,22Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,150W,22Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 150Wシリーズ = HS150パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全高 = 24.1mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 150 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応する150 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,22Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,22Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 200Wシリーズ = HS200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 121mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 200 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 200 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,220mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,220mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 220mΩ定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,220mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,220mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 220mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,220mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,220mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 220mΩ定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 28mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,22Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,22Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    49,980税込54,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 22Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mm。全体の幅 = 16.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,22Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,22Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 22Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全高 = 14.8mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,22Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,22Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    9,798税込10,778
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 22Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    100Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比高パルス容量を最大化する巻線方式R005から100Kまでの値
    仕様●定格電力:100W●シリーズ:HS100●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mm
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1% 1袋 16個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1% 1袋 16個入

    ARCOL(OHMITE)
    31,980税込35,178
    1袋(16個)
    7日以内出荷
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 22Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 22Ω ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全高:24.1mmアズワン品番65-7137-69
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 22Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 22Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7137-68
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 220mΩ ±5% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 220mΩ ±5%

    ARCOL(OHMITE)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:220mΩ●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7122-97
  • シャーシ取り付け抵抗器 75W ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 75W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    75Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比高パルス容量を最大化する巻線方式R005から100Kまでの値
    仕様●定格電力:75W●シリーズ:HS75●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:48.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mm
  • シャーシ取り付け抵抗器 75W ±1% 1袋 32個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 75W ±1% 1袋 32個入

    ARCOL(OHMITE)
    98,980税込108,878
    1袋(32個)
    7日以内出荷
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 22Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 22Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7118-09
  • シャーシ取り付け抵抗器 25W 22Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 25W 22Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Arcolのアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比高パルス容量を最大化する巻線方式200mmフライングリード端子RADOX1800Vトラクションケーブル値はR005~70Kです
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:25W●シリーズ:HS25F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:27.3 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7129-96
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 22Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 22Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体の幅:28mmアズワン品番65-7146-70
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 22Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 22Ω ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    12,980税込14,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7130-43
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 22Ω ±1% 1袋 30個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 22Ω ±1% 1袋 30個入

    ARCOL(OHMITE)
    53,980税込59,378
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体の幅:28mmアズワン品番65-7147-70
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 220mΩ ±5% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 220mΩ ±5%

    ARCOL(OHMITE)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W。ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、
    仕様●抵抗:220mΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:14.8 x 72.5 x 29.7mm●全体の幅:29.7mmアズワン品番65-7160-61
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,220mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,220mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 220mΩ定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 21mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応