カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • ARCOLECTRIC(7)
  • SMC(4)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • Vesrah(2)
  • KOA(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • キリウス(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • ケニス(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • VISHAY(1)
  • RS PRO(1)
  • JAPANNEXT(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs200 1r」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS2001RJ ARCOL(OHMITE)

    HS2001RJ

    ARCOL(OHMITE)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,100mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,100mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 200Wシリーズ = HS200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 121mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 200 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 200 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,6.8Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,6.8Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 200Wシリーズ = HS200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 200 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 200 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,22Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,22Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 200Wシリーズ = HS200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 121mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 200 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 200 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,1kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,1kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 200Wシリーズ = HS200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 121mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 200 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 200 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,2Ω,±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,2Ω,±1%

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HS100 2R2 J ARCOL(OHMITE)

    HS100 2R2 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 1Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 1Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:1Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体長:49.1mmアズワン品番65-7118-40
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 1Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 1Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:1Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-6952-63
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 1.5Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 1.5Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:1.5Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7137-42
  • シャーシ取り付け抵抗器 25W 1Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 25W 1Ω ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    18,980税込20,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1Ω●定格電力:25W●シリーズ:HS25F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:27.3 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7130-18
  • シャーシ取り付け抵抗器 25W 1Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 25W 1Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Arcolのアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比高パルス容量を最大化する巻線方式200mmフライングリード端子RADOX1800Vトラクションケーブル値はR005~70Kです
    仕様●抵抗:1Ω●定格電力:25W●シリーズ:HS25F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:27.3 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-7128-97
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 1.5Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 1.5Ω ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    12,980税込14,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1.5Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7137-32
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 1.5Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 1.5Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1.5Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7130-59
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 1Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 1Ω ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    12,980税込14,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-7119-67
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 1.5Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 1.5Ω ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    21,980税込24,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:1.5Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7131-58