カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- Vesrah(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ARCOLECTRIC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hs50 16r f」の検索結果
特価

Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,16Ω,±1%
ARCOL(OHMITE)¥12,980税込¥14,2781袋(20個)7日以内出荷抵抗 = 16Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体の幅 = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応