カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ARCOLECTRIC(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs50 40r f」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS50 40R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 40R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,40Ω,±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,40Ω,±1%

    ARCOL(OHMITE)
    19,980税込21,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 40Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体の幅 = 28mm。アルミハウジングの50 W電力抵抗器です。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 抵抗値範囲: R005 → 100 K
    RoHS指令(10物質対応)対応